フック式表示板(英語表記あり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 66132066 品番 857-66
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。
バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。
フック式で、バルブなどにワンタッチで 脱着可能な表示板です。
点検作業時など、一時的な表示が必要な場面に手軽に使えます。
繰り返し使えて、バルブの状態管理が手軽に行えます。

用途配管バルブへの表示に。 仕様片面表示 トラスコ品番709-0240 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 タイプフック型 縦(mm)160 横(mm)60 表示内容操作禁止 OPERATION IS PROHIBITED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする