18VリチウムイオンProCOREバッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリーボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー バッテリー容量(Ah)8 注文コード66132168 品番PROCORE18V8S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品はバッテリー・バッテリー容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。
充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。
+87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。
互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。
+135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)8 用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー 付属品18V/8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C) 質量(kg)バッテリー:1 バッテリーボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー 充電時間(分)100%充電:約51、80%充電:約32
注意
※GAS18V-LIシリーズは使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31870239
2020-10-24
用途:
とりあえずグラインダー用

15AMPのグラインダーで使用しています
満充電から断続的に1時間程度使用し、動作させた時間が合計20分弱で、LED1つ分の消費でしたので、新品状態では持ちはよい方だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする