PROCORE18V4S1 18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ) 66132177 PROCORE18V4S1 18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ) 66132177 PROCORE18V4S1 18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ) 66132177 PROCORE18V4S1 18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ) 66132177 PROCORE18V4S1 18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ) 66132177 PROCORE18V4S1 18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ) 66132177

18VリチウムイオンProCOREバッテリー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66132177 品番 PROCORE18V4S1
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。
充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。
+87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。
互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。
+135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)4 用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー 付属品18V/4.0Ahバッテリー(ProCORE18V4.0)×1個、充電器(GAL18V-40) 質量(kg)バッテリー:0.6 バッテリーボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー 充電時間(分)100%充電:約65、80%充電:約48 アズワン品番64-4011-85
注意
※GAS18V-LIシリーズは使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31870239
2020-10-24
用途:
とりあえずグラインダー用

15AMPのグラインダーで使用しています
満充電から断続的に1時間程度使用し、動作させた時間が合計20分弱で、LED1つ分の消費でしたので、新品状態では持ちはよい方だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする