ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉表示板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
66132179
品番
857-96
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
両面表示です。
耐久性・耐候性に優れています。
耐熱温度約170℃
屋外での使用に適しています。
仕様
両面表示
種別
角型
材質
アルミ
色
緑
文字内容
常時開
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
65×65×1.5
トラスコ品番
709-0284