ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉表示板(丸)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
文字内容
常時閉
仕様
両面表示
注文コード
66132231
品番
859-78
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
両面表示です。
耐久性・耐候性に優れています。
耐熱温度約170℃
屋外での使用に適しています。
種別
丸型
材質
アルミ
色
緑
文字内容
常時閉
仕様
両面表示
トラスコ品番
709-0291
縦(mm)
Φ70×1.5