ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
マグネット標識 まず検電
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66132249
品番
476-60
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
分電盤等への表示する事で、感電事故防止を促します。
用途
分電盤・配線ボックス等への表示に。
トラスコ品番
709-0259
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
文字内容
ちょっと待て!!まず検電!感電災害防止!!
取付方式
マグネット
縦(mm)
150
横(mm)
200