ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
電気関係ステッカー 元接地点
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
66132276
品番
477-23
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
電気回路等で接地工事を行う際の表示に使用できます。
用途
接地を行う場所への表示に。
トラスコ品番
709-0278
材質
PPステッカー
文字内容
元接地点E
タイプ
楕円型
取付方式
粘着シール
縦(mm)
27
横(mm)
40