ユニット
ユニットの 灰皿
ユニットの 携帯灰皿
ポケット灰皿(10個1組)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
注文コード
66132371
品番
376-082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
携帯に便利なポケット灰皿です。
用途
喫煙者のマナー対策、身だしなみに。
トラスコ品番
709-0271
材質
EVA樹脂、アルミニウム
寸法(mm)
77×80
色
グレー又はブルー
タイプ
グレー5個、ブルー5個のアソートパッケージ
注意
※本製品はグレー5個、ブルー5個のアソートパッケージです。
※色の指定はできません。
※現品と掲載画像の色彩が異なることがあります。