LEDバリアロープリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66132425 品番BRR-1020LEDH
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。
ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。
周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。
専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。

用途夜間の進入対策に。 付属品専用キャリーバッグ トラスコ品番703-9704 セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー 材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ) 電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売) 電力(W)2.5以下(充電) 出力電圧(V)DC24 連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なる LED色 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10〜45 定格作動電圧(V)5.5 パターン8種類(LED点灯) バッテリー容量(mAh)5200 使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可) 使用環境湿度(%)0〜90 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔) 動作電流(mA)450
関連資料:(2.72MB) 取扱説明書:(1.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする