LEDバリアロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66132441 品番RT-1020LED
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。
周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。
ロープが自動点灯します。

用途夜間の進入対策に。 トラスコ品番703-9702 セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー 材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄 容量3.7/5200(V/mAh) 電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売) 電力(W)充電:2.5以下 出力電圧(V)DC24 連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なる LED色 使用環境温度:-10℃〜45℃、湿度:0〜90% 定格作動電圧(V)5.5(450mA) パターンLED点灯:8種類 使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可) ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)
関連資料:(2.72MB) 取扱説明書:(1.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする