サンプル画像(本体_スタンドあり)

伸びる粘着クリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66132739 品番36038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

柄の部分はスライドすると伸縮(約300mm〜1000mm)して、用途に応じて使用できます。短くてハンディローラー、長くてフロア用ローラー。
本体の芯部(ロール取り付け部)のボタンを押すと手を使わずに簡単に外せます。
マグネット付きスタンドが付属でついていますので、自立収納が可能。
テープ(テスト用1巻:サイズ幅160mm 芯径約37mm)が付属しております。

用途カーペット、フローリングなど 材質ABS、シリコン、アルミニウム 高さ(mm)約300〜1300 質量(g)約500 奥行(mm)約400 テープ幅(mm)160 横(mm)約175
注意
※柄のスライドは硬くなっております。伸ばして使用した際、簡単に柄が戻らないようにしております。
※スタンドのマグネットで取り付け際、スライドやずれたりするとその個所に傷がつく恐れがございます。
※スライドで短くする際、指を挟まないようにお気を付けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする