サクション ホース 7.5M 19MM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66132775 品番4.440-207.0
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ため水を自吸するサクションホース。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:3/4インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。
※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。

適合機種HD 7/10 C Food、HDS 1000 BE、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 801 B 長さ(m)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする