ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ホース
高圧ホース EASY!Lock 15m ID8 UNTI!TWIS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66132818
品番
6.110-033.0
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315br。
適合機種
HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HDS 8/15 C、HDS 8/9 C、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX
長さ(m)
15
温度(℃)
最大155
最大圧力(bar)
(許容)315
寸法ID(mm)
8