ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ホース
高圧ホース 片側組み込み EASY!Lock 15m ID6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66132827
品番
6.110-036.0
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径6mm、EASY!Lock 対応、ホースリール組み込み用です。
仕様
ID 6
適合機種
HD 9/17 MX (60Hz)
長さ(m)
15
温度(℃)
最大155
接続ねじ
1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続
最大圧力(bar)
(許容)250