高圧ホース片側組み込みロングライフ EASY!Lock20m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66132836 品番6.110-028.0
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

業務用高圧洗浄機用の高圧ホース(ホースリール組み込み用)。ロングライフ。ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度は最大155℃、耐圧400bar。ねじれ防止機能付き。

仕様ID 8 適合機種HDC Classic、HDC Standard、HD 10/22 SX 長さ(m)20 温度(℃)最大155 接続ねじ1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続 最大圧力(bar)(許容)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする