ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ホース
高圧ホース UltraGuard Easy!Lock 20m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66132845
品番
6.110-083.0
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ウルトラガード。(ホースリール組み込み用)。長さ20 m, 内径ID 8, 耐圧315 bar。ねじれ防止機能付き。
仕様
ID 8
適合機種
HD 10/22 -4 SXA
長さ(m)
20
温度(℃)
最大155
最大圧力(bar)
(許容)315