3ジェットノズル EASY!Lock 045

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66132879 品番4.117-036.0
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ045。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。

適合機種HD 8/16-4M Cage 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U ブースターセット 50Hz/60Hz 温度(℃)80 ノズル45 噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25° 最大圧力(bar)(許容)300 接続口EASY!Lock 簡単接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする