ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ノズル
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 055/060
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66132958
品番
4.114-036.0
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:055/060
適合機種
HD 7/10 C Food、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17-4 S、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HD 9/17 MX (60Hz)
サイズ
大
温度(℃)
85
ノズル
055/060
最大圧力(bar)
(許容)300