低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66132976 品番4.114-066.0
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050

適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G 温度(℃)85 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 ノズル50 最大圧力(bar)(許容)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする