HKF 30/14-E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66133089 品番6.751-061.0
参考基準価格(税別)¥690,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。

全長(mm)(取り付け)915 質量(kg)4.9 周波数(Hz)50‐60 電圧(V)24 能力スループット:3000(l/h) 温度(℃)最大90 ノズル1/4 回転速度(min-1[r.p.m])19 最大圧力(bar)(許容)140 駆動方式電動 タンク寸法(mm)開口部:最大65 接続サイズ(高圧)G3/8″

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする