ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ホース
高圧ホース DN6 15m (食品用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66133107
品番
6.391-654.0
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
食品用高圧ホース。長さ15m、内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧230bar
仕様
ID 6
適合機種
HD 7/20 G Classic、HD 801 B フレーム、HDS 801 B
長さ(m)
15
温度(℃)
最大155
接続ねじ
1 × M22×1.5 / 1 × AVSホースリール接続
最大圧力(bar)
(許容)250