ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ホース
延長高圧ホース 15M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66133125
品番
6.390-010.0
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:315bar。
仕様
ID 8
適合機種
HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B
長さ(m)
15
温度(℃)
最大155
接続ねじ
2 × M22×1.5
最大圧力(bar)
(許容)315