6.391-354.0 延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー 66133141

6.391-354.0 延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー 66133141
6.391-354.0 延長高圧ホースLL10M DN8 ケルヒャー 66133141

延長高圧ホースLL10M DN8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66133141品番6.391-354.0
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)

仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする