ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ガン
スプレーランス AVS 1050mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66133186
品番
4.760-660.0
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
適合機種
HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX
長さ(mm)
1050
温度(℃)
最大155
接続ねじ
M22×1.5
ハンドル
回転式
最大圧力(bar)
(作動)300