ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ガン
フレキシブルランス 1.0M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66133195
品番
6.394-654.0
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5
適合機種
HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B
長さ(mm)
1050
温度(℃)
最大155
接続ねじ
M22×1.5
最大圧力(bar)
(作動)210