ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用ノズル
15°(パワーノズル) 034
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66133211
品番
2.885-224.0
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
15°(パワーノズル) ノズルサイズ 034
適合機種
HD 7/20 G Classic
色
シルバー
角度(°)
15
接続ねじ
M22×1.5
ノズル
34