曜日別特売
A9C70344 自動リクローザ シュナイダーエレクトリック 66133237

自動リクローザ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66133237品番A9C70344
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800


Schneider Electric ACTi 9 ARA ibid 自動リクローザ補助装置は、IID 残留電流回路ブレーカ専用です。トリップ後、関連する保護装置を 4 つのプログラムで自動的に再閉します。監視なしで設置の可用性を高め、隔離されたアクセスが困難なため、一時的な障害が発生した場合に担当者が介入することなく、設置を運用状態に復元することで、非常に高い可用性を要求します。ARA iC60 の場合、オペレータは事前に定義された再クローズプログラムを選択することができます。これにより、施設環境を考慮して、設備の安全性と可用性を調整できます。このデバイスは 4P インストールを制御します。この回路は、南京錠装置によって安全構成にされています。この ACTi 9 クイック PRD40r は、TT 及び TN-S アースシステムに対応しています。IP 保護等級 IP20、IP40 水銀不使用

仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:ARA iID●併用可能製品:4P IID●コード番号:221-1102アズワン品番65-8081-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする