ATM15-12PB-BM03 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL 66133298

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:61mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5874注文コード66133298品番ATM15-12PB-BM03
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:61mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5874アズワン品番65-7697-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする