AMPHENOL
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5795
注文コード
66133307
品番
AT04-12PB-P030
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5795
アズワン品番
65-7719-04