AMPHENOL
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
66133359
品番
AT04-12PB-LE07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,430
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5908
アズワン品番
65-7719-03