曜日別特売
AT04-12PA-BL04 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入 AMPHENOL 66133368

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード66133368品番AT04-12PA-BL04
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5881アズワン品番65-7720-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする