2272889-4 自動車用コネクタ 24極 メス ヘッダ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66133596

自動車用コネクタ 24極 メス ヘッダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66133596品番2272889-4
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7314アズワン品番65-7638-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする