3/22より値下げ!現場を応援

メイン画像

TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66133640 品番 TLA84L-17
参考基準価格(税別)¥68,420 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別) 値下げ
51,980

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

トラスコ品番283-3247 オイスターホワイト 高さ(mm)2402 タイプ単体 奥行(mm)600 間口(mm)1190 組立時間2人 / 20分 棚段数(段)7 均等積載量(kg/段)150 グリーン購入法適合 有効間口(mm)1120 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする