メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 重量棚
TRUSCOの 重量棚本体(単体)
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1200mm 単体型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66133780
品番
M10-4565 NG
参考基準価格(税別)
¥169,750
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
506-2667
材質
【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
ネオグレー
高さ(mm)
1221
タイプ
単体型
奥行(mm)
639
間口(mm)
1580
棚段数(段)
5
均等積載量(kg/段)
1000
グリーン購入法
適合
有効間口(mm)
1430
最大積載量(kg/台)
5000
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません