AMPHENOL
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66133824
品番
ATF13-6P-BM13
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.54mm●幅:28.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:194-9826
アズワン品番
65-7666-90