代表画像

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 単体型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66134008 品番 M10-5596 NG
参考基準価格(税別)¥263,550 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
トラスコ品番535-9548 材質【本体】スチール(粉体塗装)、【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量(kg)255.7 ネオグレー 高さ(mm)1521 タイプ単体型 奥行(mm)923 間口(mm)1580 棚段数(段)6 均等積載量(kg/段)1000 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)5000 有効間口(mm)1430 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする