軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66134190 品番CN55B5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498


日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定

仕様●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208 最大風量(m3/min)180 音圧レベル(dB)48 アズワン品番65-8090-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする