山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66134217
品番
9HVA0412P3J001
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:28mm●風量:37.1cfm●コード番号:217-6662
アズワン品番
65-8079-73