山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66134226
品番
9CRA0412P5G03
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
San ACE の回転カウンタ
仕様
●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:56mm●風量:27.19cfm●騒音レベル:59dB(A)●ファン回転速度:10400 (Outlet) RPM, 14000 (Inlet) RPM●センサータイプ:パルス●コード番号:191-9317
アズワン品番
65-8090-21