9GV0812P1G16 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気 66134244

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66134244品番9GV0812P1G16
参考基準価格(税別)¥8,410販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398


Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430

仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:45.6W●電流 Max:3.8A●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6965アズワン品番65-8068-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする