SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66134305
品番
MF40202VX-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:940mW●奥行:20mm●風量:10.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5408
アズワン品番
65-8084-20