軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66134314 品番9A0624G421
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998


Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0

仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:3.12W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6962 アズワン品番65-8068-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする