SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66134366
品番
MF40100V1-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:680mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5400
アズワン品番
65-8087-98