SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66134375
品番
MF40060V1-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:440mW●奥行:6mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5397
アズワン品番
65-8085-55