車 ヒューズ 定格電流 40A 定格電圧 32V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66134400 品番0299040.TXN
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398


UL認定
Littelfuse Maxiブレードヒューズ
LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。
自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40℃ → +125℃

仕様●定格電流:40A●ヒューズタイプ:ブレード●ブレードサイズ:最大●定格電圧:32V dc●カラー:橙●長さ:29.21mm●幅:8.85mm●高さ:34.29mm●本体材質:フェノール樹脂●溶断速度:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●遮断容量最大電圧 R:1000 A●コード番号:219-3570 アズワン品番65-8079-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする