弱酸性ハンドソープ 泡 600mL UDMD用 1ケース 6個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) 注文コード66134409 品番41941
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898


一日に何度も手洗いをする医療従事者の手指を考慮した手肌にやさしい弱酸性のハンドソープです。
保湿成分アラントイン配合で、手肌のうるおいを守りながら汚れをしっかり落とし、しっとりとした洗い上がりです。
無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。

仕様●化粧品●内容物形状:液状●外観:無色〜淡黄色 透明液体●希釈の有無:原液●使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等):適量をとり、手洗いに用いる。●吐出・噴射形状:泡状●液性:弱酸性●材質●▼容器(ボトル):PE●▼ポンプ:PP●単品サイズ:W108×D73×H212mm●単品重量:708g●ディスペンサーUD/MD-9600S、UD/MD-8600S専用 アズワン品番67-2388-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする