HNA-20-R3 取り付けブラケット Festo 66134558

取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66134558品番HNA-20-R3
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398


Festo フットマウント HNA-20-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 20 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 84 g

仕様●メーカーシリーズ:HNA-20-R3●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0890アズワン品番65-8004-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする