WEIDMULLER
WEIDMULLERの 電源(制御機器)
WEIDMULLERの 遮断
WEIDMULLERの 配線用遮断器
取り付けプレート 1箱 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
66134637
品番
2123000000
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:AMG PP●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3005
アズワン品番
65-8071-33