曜日別特売
LV432533 取り付けプレート Compact NSX、Compact NSX Dc シュナイダーエレクトリック 66134646

取り付けプレート Compact NSX、Compact NSX Dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66134646品番LV432533
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980


引き出し可能な 3 極又は 4 極 Compact NSX 400 / 630 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り付けます。引き出し可能な構成では、回路ブレーカに 2 枚のシャーシサイドプレート、ベースに 2 枚のシャーシサイドプレートが必要です。取り付けモード - 引き出し 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1250アズワン品番65-8082-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする