手動バルブ G 1/4 G 1/8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66134759 品番MS4-EE-1/8-10V24
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980


Festo プッシュインコネクタは、Tube1 サイズ 6 mm と併用するプッシュインスリーブを備えています。公称サイズは 2.5 mm のプッシュ / プル方式構造を使用しています。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用

仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2667 アズワン品番65-8023-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする